€ 27,37/ stukexcl. btw
€ 33,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 14 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 9700 N |
Statisch draaggetal | 10300 N |
Grenstoerental vetsmering | 12600 tr/min |