Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4902-2RSR-XL

  • ERIKS:11671147
  • Fabrikant:4012802735017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,75/ stukexcl. btw

€ 38,42incl. btw

34 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
28 mm
Breedte
14 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
9700 N
Statisch draaggetal
10300 N
Grenstoerental vetsmering
12600 tr/min
Alternatieven

€ 39,30/ stukexcl. btw

€ 47,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026