€ 25,85/ stukexcl. btw
€ 31,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Binnendiameter | 12 mm |
Buitendiameter | 24 mm |
Breedte | 14 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 8600 N |
Statisch draaggetal | 8300 N |
Grenstoerental vetsmering | 13900 tr/min |