Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4901-2RSR-XL

  • ERIKS:11671145
  • Fabrikant:4012802692525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,01/ stukexcl. btw

€ 36,31incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
24 mm
Breedte
14 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
8600 N
Statisch draaggetal
8300 N
Grenstoerental vetsmering
13900 tr/min
Alternatieven

€ 37,22/ stukexcl. btw

€ 45,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026