Eriks
INA

INA Naaldlager met spoorkragen met binnenring met afdichting NA4900-RSR-XL

  • ERIKS:23527183
  • Fabrikant:4012802701593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,83/ stukexcl. btw

€ 30,04incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
NA 49..2RS
Binnendiameter
10 mm
Buitendiameter
22 mm
Breedte
14 mm
Uitvoering
met binnenring
Met afdichting
Ja
Dynamisch draaggetal
7700 N
Statisch draaggetal
6900 N
Grenstoerental vetsmering
14800 tr/min