€ 28,76/ stukexcl. btw
€ 34,80incl. btw
23 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | NA 49..2RS |
Binnendiameter | 10 mm |
Buitendiameter | 22 mm |
Breedte | 14 mm |
Uitvoering | met binnenring |
Met afdichting | Ja |
Dynamisch draaggetal | 7700 N |
Statisch draaggetal | 6900 N |
Grenstoerental vetsmering | 14800 tr/min |
€ 35,65/ stukexcl. btw
€ 43,14incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026