€ 124,73/ stukexcl. btw
€ 150,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 103 mm |
Breedte | 40 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 83000 N |
Statisch draaggetal | 228000 N |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 4950 tr/min |