€ 80,24/ stukexcl. btw
€ 97,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 88 mm |
Breedte | 40 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 76000 N |
Statisch draaggetal | 192000 N |
Referentietoerental | 3700 tr/min |
Grenstoerental | 5800 tr/min |