€ 67,44/ stukexcl. btw
€ 81,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 83 mm |
Breedte | 40 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 73000 N |
Statisch draaggetal | 177000 N |
Referentietoerental | 3900 tr/min |
Grenstoerental | 6200 tr/min |