Eriks
INA

INA Naaldkrans Tweerijig K75X83X35-ZW-A/0-6

  • ERIKS:24026638
  • Fabrikant:4012802693232
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,87/ stukexcl. btw

€ 70,02incl. btw

Verkocht per: 4Min. order: 4

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K..ZW
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
83 mm
Breedte
35 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
63000 N
Statisch draaggetal
147000 N
Referentietoerental
3950 tr/min
Grenstoerental
6200 tr/min