Eriks
INA

INA Naaldkrans Tweerijig K70X78X46-ZW-H/0-7

  • ERIKS:24026637
  • Fabrikant:4012802695182
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 128,12/ stukexcl. btw

€ 155,03incl. btw

Verkocht per: 3Min. order: 3

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K..ZW
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
78 mm
Breedte
46 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
78000 N
Statisch draaggetal
189000 N
Referentietoerental
4150 tr/min
Grenstoerental
6600 tr/min