Eriks
INA

INA Naaldkrans Tweerijig K68X74X35-ZW-B/0-7

  • ERIKS:11874363
  • Fabrikant:4012802695434
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 50,26/ stukexcl. btw

€ 60,81incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K..ZW
Binnendiameter
68 mm
Buitendiameter
74 mm
Breedte
35 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
48500 N
Statisch draaggetal
125000 N
Referentietoerental
4450 tr/min
Grenstoerental
6900 tr/min