Eriks
INA

INA Naaldkrans Tweerijig K62X70X40-ZW/0-6

  • ERIKS:24026636
  • Fabrikant:4047643187596
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 55,02/ stukexcl. btw

€ 66,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K..ZW
Binnendiameter
62 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
40 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
66000 N
Statisch draaggetal
146000 N
Referentietoerental
4550 tr/min
Grenstoerental
7400 tr/min