€ 42,21/ stukexcl. btw
€ 51,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 68 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 44500 N |
Statisch draaggetal | 88000 N |
Referentietoerental | 4950 tr/min |
Grenstoerental | 7700 tr/min |