€ 16,62/ stukexcl. btw
€ 20,11incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 42 mm |
Buitendiameter | 47 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 33500 N |
Statisch draaggetal | 76000 N |
Referentietoerental | 6400 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |