€ 48,26/ stukexcl. btw
€ 58,39incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 25500 N |
Statisch draaggetal | 50000 N |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 13100 tr/min |