€ 23,44/ stukexcl. btw
€ 28,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Breedte | 40 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 50000 N |
Statisch draaggetal | 84000 N |
Referentietoerental | 7800 tr/min |
Grenstoerental | 13600 tr/min |