Eriks
INA

INA Naaldkrans Tweerijig K30X38X30-ZW-TV/0-7

  • ERIKS:23997289
  • Fabrikant:4047643174510
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,22/ stukexcl. btw

€ 28,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K..ZW
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
38 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
44000 N
Statisch draaggetal
70000 N
Referentietoerental
7600 tr/min
Grenstoerental
14400 tr/min