Eriks
INA

INA Naaldkrans Tweerijig K26X30X22-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23997354
  • Fabrikant:4054362417514
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 11,51/ stukexcl. btw

€ 13,93incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K..ZW
Binnendiameter
26 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
22 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
15700 N
Statisch draaggetal
28500 N
Referentietoerental
10400 tr/min
Grenstoerental
17500 tr/min