Eriks
INA

INA Naaldkrans Tweerijig K25X30X26-ZW-A/0-7

  • ERIKS:23523937
  • Fabrikant:4054369072129
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 13,86/ stukexcl. btw

€ 16,77incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K..ZW
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
30 mm
Breedte
26 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
21400 N
Statisch draaggetal
35500 N
Referentietoerental
10400 tr/min
Grenstoerental
17800 tr/min