€ 28,54/ stukexcl. btw
€ 34,53incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 31 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 27500 N |
Statisch draaggetal | 43500 N |
Referentietoerental | 10400 tr/min |
Grenstoerental | 18100 tr/min |