€ 10,31/ stukexcl. btw
€ 12,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K..ZW |
Binnendiameter | 15 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Breedte | 21.8 mm |
Aantal rijen | Tweerijig |
Dynamisch draaggetal | 9400 N |
Statisch draaggetal | 15100 N |
Referentietoerental | 17800 tr/min |
Grenstoerental | 24600 tr/min |