Eriks
INA

INA Naaldkrans Tweerijig K12X15X20-ZW-TV/0-7

  • ERIKS:23524085
  • Fabrikant:4047643186537
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 20,18/ stukexcl. btw

€ 24,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K..ZW
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
15 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Tweerijig
Dynamisch draaggetal
8400 N
Statisch draaggetal
12200 N
Referentietoerental
21500 tr/min
Grenstoerental
27000 tr/min