Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K9X12X13-TV/0-7

  • ERIKS:23523185
  • Fabrikant:4047643172608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 4,38/ stukexcl. btw

€ 5,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
13 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
5900 N
Statisch draaggetal
7100 N
Referentietoerental
27000 tr/min
Grenstoerental
31000 tr/min