Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K9X12X10-TV/0-7

  • ERIKS:23523186
  • Fabrikant:4054369215816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,77/ stukexcl. btw

€ 4,56incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
9 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
4500 N
Statisch draaggetal
5000 N
Referentietoerental
27500 tr/min
Grenstoerental
31000 tr/min