€ 78,78/ stukexcl. btw
€ 95,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 103 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 69000 N |
Statisch draaggetal | 180000 N |
Referentietoerental | 3150 tr/min |
Grenstoerental | 4950 tr/min |