€ 105,96/ stukexcl. btw
€ 128,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 98 mm |
Breedte | 27 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 61000 N |
Statisch draaggetal | 150000 N |
Referentietoerental | 3300 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |