€ 45,58/ stukexcl. btw
€ 55,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 97 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 45000 N |
Statisch draaggetal | 113000 N |
Referentietoerental | 3300 tr/min |
Grenstoerental | 5200 tr/min |