Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K8X12X10-TV/0-7

  • ERIKS:23523940
  • Fabrikant:4012802369175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
12 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
5000 N
Statisch draaggetal
4700 N
Referentietoerental
29000 tr/min
Grenstoerental
31500 tr/min