Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K8X11X8-TV/0-7

  • ERIKS:24202420
  • Fabrikant:4054364220303
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,66/ stukexcl. btw

€ 4,43incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
8 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
3100 N
Statisch draaggetal
3000 N
Referentietoerental
32000 tr/min
Grenstoerental
32500 tr/min