€ 3,49/ stukexcl. btw
€ 4,22incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
800 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 11 mm |
Breedte | 13 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 5100 N |
Statisch draaggetal | 5800 N |
Referentietoerental | 30500 tr/min |
Grenstoerental | 32500 tr/min |