Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K8X11X10-TV/0-7

  • ERIKS:23522989
  • Fabrikant:4054369215359
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,28/ stukexcl. btw

€ 3,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
11 mm
Breedte
10 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
3950 N
Statisch draaggetal
4100 N
Referentietoerental
31000 tr/min
Grenstoerental
32500 tr/min