€ 260,30/ stukexcl. btw
€ 314,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Breedte | 92 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 65000 N |
Statisch draaggetal | 176000 N |
Referentietoerental | 3350 tr/min |
Grenstoerental | 5500 tr/min |