Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K85X92X20-B/0-7

  • ERIKS:23523976
  • Fabrikant:4012802606218
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 36,64/ stukexcl. btw

€ 44,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
92 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
44500 N
Statisch draaggetal
108000 N
Referentietoerental
3450 tr/min
Grenstoerental
5500 tr/min