€ 48,90/ stukexcl. btw
€ 59,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 88 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 71000 N |
Statisch draaggetal | 176000 N |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 5800 tr/min |