€ 55,79/ stukexcl. btw
€ 67,51incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 86 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 56000 N |
Statisch draaggetal | 159000 N |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 5900 tr/min |