€ 67,32/ stukexcl. btw
€ 81,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 86 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 38500 N |
Statisch draaggetal | 98000 N |
Referentietoerental | 3700 tr/min |
Grenstoerental | 5900 tr/min |