Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K80X86X20-A/0-7

  • ERIKS:23523707
  • Fabrikant:4012802700534
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,78/ stukexcl. btw

€ 40,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
86 mm
Breedte
20 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
38500 N
Statisch draaggetal
98000 N
Referentietoerental
3700 tr/min
Grenstoerental
5900 tr/min