Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K7X9X7-TV/0-7

  • ERIKS:11671105
  • Fabrikant:4054362425298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,64/ stukexcl. btw

€ 4,40incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
9 mm
Breedte
7 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
1680 N
Statisch draaggetal
1700 N
Referentietoerental
40500 tr/min
Grenstoerental
35500 tr/min