Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K7X10X8-TV/0-7

  • ERIKS:23997402
  • Fabrikant:4012802370379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 3,02/ stukexcl. btw

€ 3,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
7 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
8 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
2850 N
Statisch draaggetal
2650 N
Referentietoerental
36000 tr/min
Grenstoerental
34500 tr/min