€ 3,28/ stukexcl. btw
€ 3,97incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 7 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 10 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 3650 N |
Statisch draaggetal | 3600 N |
Referentietoerental | 35000 tr/min |
Grenstoerental | 34500 tr/min |