Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K75X83X30-A/0-7

  • ERIKS:23523996
  • Fabrikant:4012802693461
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,02/ stukexcl. btw

€ 73,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
83 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
62000 N
Statisch draaggetal
143000 N
Referentietoerental
3800 tr/min
Grenstoerental
6200 tr/min