€ 38,11/ stukexcl. btw
€ 46,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 83 mm |
Breedte | 23 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 50000 N |
Statisch draaggetal | 109000 N |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 6200 tr/min |