€ 39,50/ stukexcl. btw
€ 47,80incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 81 mm |
Breedte | 30 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 52000 N |
Statisch draaggetal | 143000 N |
Referentietoerental | 3850 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |