€ 31,23/ stukexcl. btw
€ 37,79incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 81 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 37500 N |
Statisch draaggetal | 94000 N |
Referentietoerental | 3850 tr/min |
Grenstoerental | 6300 tr/min |