€ 28,71/ stukexcl. btw
€ 34,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 73 mm |
Buitendiameter | 79 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 37000 N |
Statisch draaggetal | 90000 N |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 6400 tr/min |