€ 34,28/ stukexcl. btw
€ 41,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 72 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 41500 N |
Statisch draaggetal | 85000 N |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 6400 tr/min |