€ 40,23/ stukexcl. btw
€ 48,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 78 mm |
Breedte | 23 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 48500 N |
Statisch draaggetal | 103000 N |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 6600 tr/min |