Eriks
INA

INA Naaldkrans Eenrijig K70X76X30-A/0-7

  • ERIKS:23523712
  • Fabrikant:4012802700640
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 32,08/ stukexcl. btw

€ 38,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
K
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
76 mm
Breedte
30 mm
Aantal rijen
Eenrijig
Dynamisch draaggetal
52000 N
Statisch draaggetal
139000 N
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
6700 tr/min