€ 25,90/ stukexcl. btw
€ 31,34incl. btw
Verkocht per: 40Min. order: 40
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | K |
Binnendiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 76 mm |
Breedte | 20 mm |
Aantal rijen | Eenrijig |
Dynamisch draaggetal | 36000 N |
Statisch draaggetal | 86000 N |
Referentietoerental | 4100 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |